LOVEJOY 69790406286 Rács csatlakozóagy, hossz 1.88 hüvelyk | AK3ZCA

LOVEJOY 69790406286 Rács csatlakozó agy, hossza 1.88 hüvelyk

Tétel: AK3ZCA Típus: 69790406286
€296.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Furat típusaNincs furat
színekSzürke/Metál
FD méret93.73 mm
G dimension4.826 mm
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés3 mm
Rács csatlakozó mérete1030
Hub anyagaÖtvözött acél
Hossz a furaton keresztül60.2 mm
Max. Szögeltérés at0.003 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.011 "
Max. Furat41 mm
Max. Párhuzamos eltolódás at0.006 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.012 "
Max. Sebesség3600 RPM
Min. FuratSzilárd
Névleges nyomaték136 Nm
Dia kívül.111.25 mm
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)7.87 mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)8-32
Távtartó agy hossza (S méret)60.33 mm
típusRácscsatolás

Termékváltozatok

TermékekModellCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Rács csatlakozó méreteHossz a furaton keresztülDia kívül.Max. FuratÁr
LOVEJOY 69790406283 Rácsos tengelykapcsoló agy, furatátmérő 2.375, hossz 1.88 hüvelyk | AK3ZBY 697904062838-32102060.2 mm101.6 mm35 mm€177.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790406286 Rács csatlakozó agy, hossza 1.88 hüvelyk
€296.11 /Mértékegység