EATON Count Control Rate Meter/összesítők


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
53300405
€1,470.40
ajánlatkérés
B
53300401
€1,186.80
ajánlatkérés
C
53301400
€968.63
ajánlatkérés
C
53301404
€1,274.06
ajánlatkérés
D
53302400
€1,186.80
ajánlatkérés
E
53300800
€2,247.06
ajánlatkérés
A
53300465
€1,575.12
ajánlatkérés
C
53302402
€1,409.32
ajánlatkérés
C
53301405
€1,557.66
ajánlatkérés
F
53302401
€1,409.32
ajánlatkérés

Jellemzők

  • 3 V-os lítium akkumulátorral vannak felszerelve a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a sebességmérők/összesítők 10-30 VDC háttérvilágítással rendelkeznek a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok között.
  • A tömítéssel együtt felszerelve NEMA 4X besorolású előlappal rendelkeznek, hogy megvédjék a víz behatolásától és a fröccsenéstől.
  • Ezek az Eaton egységek 8 számjegyű LCD-képernyővel vannak beépítve az adatmérés pontosabb és precízebb mérése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet elhárítani az Eaton count control rate mérőket/összesítőket?

Hibaelhárítás Az Eaton count control rate mérők/összesítők az adott modelltől és konfigurációtól függően változhatnak. A gyakori hibaelhárítási lépések közé tartozik azonban a vezetékek és csatlakozások ellenőrzése, a tápegység ellenőrzése és az áramlásérzékelő ellenőrzése.

Milyen gyakran kell kalibrálni az Eaton count control rate mérőt/összesítőket?

  • Az Eaton count control rate meter/összesítők kalibrálási gyakorisága az adott alkalmazástól és követelményektől függően változhat.
  • Javasoljuk, hogy az ajánlott kalibrálási ütemtervhez olvassa el a készülék kézikönyvét vagy a gyártót.
  • Vegye figyelembe a környezeti és működési feltételeket.
  • A rendszeres kalibráció pontos és megbízható mérést tesz lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?