EAGLE Festék és festék biztonsági szekrény, lábszekrény


Szűrő
Szín: Piros , Ajtó típusa: Kézikönyv , Anyaga: Galvanizált acél , Ajtók száma: 2 , Biztonsági szekrény Alkalmazás: Festék és tintaszekrény , Biztonsági szekrény típusa: Szekrény lábakkal
StílusModellKapacitásMélységMagasságPolcok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PI-32LEGS VÖRÖS
40 gal.18 "48 "343 "€3,191.04
A
PI-47LEGS VÖRÖS
60 gal.18 "69 "543 "€4,061.26
A
PI-62LEGS VÖRÖS
96 gal.31.25 "69 "531.25 "€5,011.41

Festék és festék biztonsági szekrény, lábszekrény

Az Eagle& Tower sorozatú biztonsági szekrényeket az FM-engedélyeknek megfelelően tervezték, ideálisak az 1 gallonos festék- és tintadobozok biztonságos tárolására vagy rendezésére. Ezek az egységek 4 hüvelyk hosszú és állítható lábakkal vannak felszerelve a szekrények padlóra vagy falra történő szellőztetéséhez, ezáltal könnyű tisztítást biztosítanak a szekrény alatt, és védelmet nyújtanak azokon a területeken, ahol a padló nedvessége komoly aggodalomra ad okot. Továbbá megkönnyítik a könnyű manőverezhetőséget targoncával vagy raklapemelővel, és 48 és 69 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?