LEESON 119483.00 Mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 1745 ford./perc, 208-230/460VAC | AJ2RCX C6T17WK46A / 60PV34

LEESON 119483.00 Mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 1745 ford./perc, 208-230/460 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2RCX Típus: 119483.00Kereszthivatkozás: C6T17WK46A / 60PV34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,838.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.7.3 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
befejezBefejezetlen
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9A
HP2
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW1.49
Hossz kevesebb tengely11 15 / 16 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1745
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 7 / 8 "
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusTF
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 112644.00
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 6.7-6.4 / 3.2

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagAssemblyTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzkWHossz kevesebb tengelyÁr
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Mosómotor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-€813.48
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Mosómotor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€939.01
LEESON 112547.00 Mosómotor, 1/3 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Hengerelt acél-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,401.17
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Mosómotor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,218.00
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Mosómotor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€1,404.51
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Mosómotor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,392.83
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Mosómotor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,526.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119483.00 Mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 1745 ford./perc, 208-230/460 VAC
€1,838.27 /Mértékegység