LEESON 113587.00 C6T17VK1H Mosómotor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H

LEESON 113587.00 C6T17VK1H Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QKH Típus: 113587.00Kereszthivatkozás: 48ZF95 / C6T17VK1H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,404.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.7-2.5 / 1.25
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor70
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 80
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080904
    • Tekercselés: T634245
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 2.8 / 1.4

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagAssemblyTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzkWHossz kevesebb tengelyÁr
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Mosómotor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-€813.48
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Mosómotor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€939.01
LEESON 112547.00 Mosómotor, 1/3 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Hengerelt acél-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,401.17
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Mosómotor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,218.00
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Mosómotor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,392.83
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Mosómotor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,526.64
LEESON 115743.00 C6T11VK1D Mosómotor | AJ2QQG 48ZF93 / C6T11VK1D 115743.00---2.3 / 1.151/260. 37-€1,497.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113587.00 C6T17VK1H Mosómotor
€1,404.51 /Mértékegység