3M Polipropilén előszűrő rendszer, 3/4 hüvelykes NPT


Szűrő
Szín: fehér , Csatlakozás: 3 / 4 "NPT , Médiaszűrő: Aktivált szén , Fej anyaga: Izoplaszt , Ház anyaga: polipropilén , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 100 ° F
StílusModellÁramlási sebességTételumTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiÁr (ÁFA nélkül)
A
SF165
3.34 gpmElőszűrő rendszer35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Klór, szag, skála, üledék, íz€1,213.28
B
5624506
4.2 gpmVízszűrő rendszer55"23 1 / 2 "14 "Kloraminok, klór íz és szag, üledék€1,473.97
C
5624204
5 gpmElőszűrő rendszer55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Klóraminok, klór, szag és vízkő, üledék, íz€2,144.32
D
5624301
5 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€1,538.64
E
5625501
6.68 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€1,873.08
F
5624201
10 gpmElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€2,140.16
G
5624102
15 GPMElőszűrő rendszer0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Baktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz€2,868.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?