LEESON 141120.00 C213T34WK6A Washdown motor 50-60 Hertz | AJ2TBL C213T34WK6A

LEESON 141120.00 C213T34WK6A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TBL Típus: 141120.00Kereszthivatkozás: C213T34WK6A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,431.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret213TC
Teljes terhelésű erősítők17.8 / 8.9
HP7 1/2/5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.6 / 3.7
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor87 / 83
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Tekercselés: K213269
    • CSOPORT: 1
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 20 / 10
    • 100% -os hatás: 90.2 / 89.5

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagAssemblyTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzkWHossz kevesebb tengelyÁr
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Mosómotor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-€813.48
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Mosómotor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€939.01
LEESON 112547.00 Mosómotor, 1/3 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Hengerelt acél-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,401.17
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Mosómotor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,218.00
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Mosómotor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€1,404.51
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Mosómotor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,392.83
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Mosómotor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,526.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 141120.00 C213T34WK6A Mosómotor 50-60 Hertz
€5,431.18 /Mértékegység