INGERSOLL-RAND Ipari teljesítményű racsnis csavarkulcs, négyzet alakú meghajtó méret: 3/8"


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: Ipari , Fogantyú anyaga: Sorban , Fejmagasság: 1 5 / 16 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Igen , Négyzet alakú meghajtó mérete: 3 / 8 "
StílusModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFej szélességeHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1105MAX-D3
Fogantyú3.5205 és 25 ft.-lb.Hátulsó300 rpm1.375 "7.25 "€446.42
B
1207MAX-D3
ravasz42310 és 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "€456.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?