NORTH BY HONEYWELL NorthFlex Cold Grip általános célú kesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Bevonatanyag: Vinil / PVC , Mérő: 15 , Hossz: 10 "
StílusModellBevonat lefedettségeBevonat befejezéseszínekMandzsettaLiner MaterialMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
NF11HD / 7S
3/4 merítésHabKék feketeKötöttNylon / szintetikusS2€19.36
B
NF11HD / 8M
Tenyér / CsülökTexturáltFekete / KékKötött csuklóNejlonM2€19.36
B
NF11HD / 9L
Tenyér / CsülökTexturáltFekete / KékKötött csuklóNejlonL2€19.36
B
NF11HD / 10XL
Tenyér / CsülökTexturáltFekete / KékKötött csuklóNejlonXL2€19.36
B
NF11HD / 11XXL
Tenyér / CsülökTexturáltFekete / KékKötött csuklóNejlon2XL2€19.36

NorthFlex Cold Grip általános célú kesztyű

A North by Honeywell North Polar szigetelt bőr tenyérkesztyűit hideg és zord környezetben használják építési és egyéb szabadtéri feladatokhoz. Ezek a kesztyűk alapvető szigetelést és védelmet nyújtanak, melegséget és tartósságot biztosítanak a hideg körülmények között dolgozó munkavállalók számára.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk S, M, L, XL és 2XL méretváltozatban kaphatók, a felhasználó igényei szerint.
  • Bevonattal vannak ellátva a tenyéren és a csuklókon, így védelmet nyújtanak a nehéz feladatok során.
  • Ezek a kesztyűk texturált felülettel rendelkeznek, jobb fogást és irányítást biztosítanak az anyagok jobb kezelése érdekében.
  • Vinil / PVC bevonatot kínálnak, amely tartósságot és kopásállóságot és kopásállóságot biztosít.
  • Kötött csuklómandzsettával vannak ellátva a biztonságos illeszkedés érdekében, és megakadályozzák, hogy munka közben törmelék kerüljön be.
  • Vastagságuk 15 méter, ami egyensúlyt biztosít az ügyesség és a védelem között a bonyolult feladatokhoz.
  • Nylon béléssel rendelkeznek a nagyobb kényelem, rugalmasság és nedvességelvezető tulajdonságok érdekében a hosszan tartó használat érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?