Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 légracsnis kulcs 10-4 / 5 hüvelyk hosszúságú | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 légcsavaros csavarkulcs elöl 10-4/5 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4JWW Modell: 1207MAX-D3Kereszthivatkozás: 5LAN5
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
€456.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés23
AdóIpari
KimerítFront
Szabad sebesség200 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége2"
Hossz10.75 "
Max. forgatónyomaték65 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
Gázkarravasz
Nyomatéktartomány10 és 60 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8467115040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFej szélességeHosszÁr
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 300 ford./perc | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3Fogantyú3.5205 és 25 ft.-lb.Hátulsó300 rpm1.375 "7.25 "€446.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 légcsavaros csavarkulcs elöl 10-4/5 hüvelyk hosszú
€456.76 /Mértékegység