Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 300 ford./perc | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtás, 300 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE4JWV Modell: 1105MAX-D3Kereszthivatkozás: 5LAN4
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
€446.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés20
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség300 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1.375 "
Hossz7.25 "
Max. forgatónyomaték30 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 25 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűk helyeken való használatra tervezték, például motorkerékpárok és autók motortereiben a makacs rögzítőelemek gyors meghúzására és lazítására
    • Az egyedülálló fejszerkezet biztosítja a tartósságot és az egyenletes teljesítményt a szerszám élettartama alatt
    • A kézzel működtethető, változtatható sebességű szabályozó lehetővé teszi a teljesítmény zökkenőmentes ellenőrzését
    • A kompozit ház és az ergonomikus fogantyú biztosítja a kezelő kényelmét, valamint a hidegtől való szigetelést

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFej szélességeHosszÁr
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 légracsnis kulcs 10-4 / 5 hüvelyk hosszúságú | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3ravasz42310 és 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "€456.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtás, 300 ford./perc
€446.42 /Mértékegység