HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csap és hüvely bemenetek, 2 pólusú, 125 V, sárga


Szűrő
Test anyaga: Zytel 101 nylon , Szín: Sárga , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Hőmérséklet tartomány: 75 és -40 fok között , Típus: Beömlőnyílás , Feszültség: 125 , Névleges feszültség: 125 VAC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL320B4W
2020 A# 14 - # 10 AWG€318.15
A
HBL330B4W
3030 A# 12 - # 10 AWG€639.97
A
HBL360B4W
6060 A# 8 - # 2 AWG€902.77
A
HBL3100B4W
100100 A# 3 - # 1/0 AWG€1,682.81

Vízálló csap és hüvely bemenetek, 2 pólusú, 125 V, sárga

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes bemenetei ideálisak az elektromos készülékek biztonságos csatlakoztatásához, mivel megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a dugós bemenetek PBT-házzal rendelkeznek, hőre keményedő rögzítővel és neoprén tömítőtömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Ezek az egyfázisú bemenetek vízzáró tömítést biztosító tömítőgyűrűvel és szilárd egyrészes bemeneti csapokkal rendelkeznek a megbízható elektromos csatlakozások érdekében. Válasszon a sárga színű, 125 V-os bemenetek széles kínálatából, amelyek 20, 30, 60 és 100 A áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies 3 fázist is kínál 600 V -os csap és hüvely bemenetek 600 V -ig terjedő feszültséget igénylő elektromos műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?