Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga

Raktáron
Tétel: AB3TPA Típus: HBL360B4WKereszthivatkozás: 1VCL1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€879.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színekSárga
Jelenlegi minősítés60 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
típusBeömlőnyílás
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7965
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100100 A# 3 - # 1/0 AWG€1,713.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W2020 A# 14 - # 10 AWG€318.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AC8QLL 3D694 HBL330B4W3030 A# 12 - # 10 AWG€639.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga
€879.68 /Mértékegység