Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AC8QLL 3D694

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 30 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga

Raktáron
Tétel: AC8QLL Típus: HBL330B4WKereszthivatkozás: 3D694

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€639.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színekSárga
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény3750
Vezetékméret# 12 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100100 A# 3 - # 1/0 AWG€1,713.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W2020 A# 14 - # 10 AWG€318.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPA 1VCL1 HBL360B4W6060 A# 8 - # 2 AWG€879.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 30 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga
€639.97 /Mértékegység