Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TND 1VCH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga

Raktáron
Tétel: AB3TND Típus: HBL3100B4WKereszthivatkozás: 1VCH8
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
€1,713.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők100
test anyagaZytel 101 nylon
színekSárga
Jelenlegi minősítés100 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
típusBeömlőnyílás
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény12500
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W2020 A# 14 - # 10 AWG€318.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPA 1VCL1 HBL360B4W6060 A# 8 - # 2 AWG€879.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AC8QLL 3D694 HBL330B4W3030 A# 12 - # 10 AWG€639.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga
€1,713.81 /Mértékegység