HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csap és hüvely bemenetek, 3/4 pólusú, fekete


Szűrő
Szín: Fekete , Expozíciós feltételek: Vízálló , Szerelési mód: Csavar , fázis: 3 , Hőmérséklet tartomány: 75 és -40 fok között
StílusModellFeszültségerősítőktest anyagaFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL530B5W
347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A104€829.53
A
HBL560B5W
347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A154€1,113.96
A
HBL520B5W
347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.54€515.20
B
HBL420B5W
60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.53€364.84
B
HBL430B5W
60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A203€699.20
B
HBL4100B5W
600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A503€1,582.03
B
HBL460B5W
60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A153€1,031.12
A
HBL5100B5W
600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€2,030.47

Vízálló csap és hüvely bemenetek, 3/4 pólusú, fekete

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes bemenetei ideálisak az elektromos készülékek biztonságos csatlakoztatásához, mivel megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a dugós bemenetek PBT-házzal rendelkeznek, hőre keményedő rögzítővel és neoprén tömítőtömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Tömített tömítőgyűrűvel rendelkeznek, amely vízálló tömítést és tömör egyrészes bemeneti csapokat biztosít a megbízható elektromos csatlakozásokhoz. Válasszon a fekete, 3 fázisú, 600 V-os és 347 / 600 V-os bemenetek széles választékából, amelyek 20, 30, 60 és 100 A-es áramerősséggel állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies egyben 125 V -os csap és hüvely bemenetek 125 V feszültségű egyfázisú műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?