Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNL 1VCJ6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 20 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga

Raktáron
Tétel: AB3TNL Típus: HBL320B4WKereszthivatkozás: 1VCJ6
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
€318.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők20
test anyagaZytel 101 nylon
színekSárga
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
típusBeömlőnyílás
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100100 A# 3 - # 1/0 AWG€1,713.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPA 1VCL1 HBL360B4W6060 A# 8 - # 2 AWG€879.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AC8QLL 3D694 HBL330B4W3030 A# 12 - # 10 AWG€639.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 20 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga
€318.15 /Mértékegység