HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sárga tű és hüvely foglalat


A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes aljzatai ideálisak ipari és kereskedelmi környezetben, hogy biztonságos és megbízható elektromos csatlakozást biztosítsanak. Gyártó létesítményekben, építkezéseken és más olyan környezetekben használják, ahol megbízható és könnyen azonosítható energiaforrás működik....nnection elengedhetetlen a berendezések és gépek számára.Olvass tovább

Szűrő
erősítők: 100 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Szürke , Jelenlegi értékelés: 100 A , Expozíciós feltételek: Időjárásálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Típus: Tű és hüvely , Vezeték mérete: # 3 - # 1/0 AWG
StílusModellPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
M4100R12
341125/250125 / 250 VAC€2,129.41
B
M5100R9
453120/208120 / 208 VAC€2,236.78

Sárga tű és hüvely foglalat

Hubbell Wiring Device-Kellems IEC tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatokat úgy tervezték, hogy szigeteljék az áramellátást a nedvességtől, szennyeződésektől, szennyeződésektől és vegyszerektől. A csatlakozások tömítésére szolgálnak, hogy elkerüljék a terhelés alatti szétkapcsolást. Ezek a hárompólusú eszközök nikkelezett tömör sárgaréz csapokkal rendelkeznek, amelyek megbízható csatlakozást biztosítanak még a legkorrozívabb környezetben is. Ezenkívül nem vezető nejlon házzal és a dugasz burkolatán lévő reteszelő furattal is fel vannak szerelve a további biztonság érdekében. mi is kínálunk tű és hüvely csatlakozók ideális az elektromos csatlakozások tömítésére, miközben megakadályozza a terhelés alatti szétkapcsolást.

Jellemzők

  • Rugós kupakkal rendelkeznek, ami biztonságos és szoros csatlakozást biztosít.
  • Ezek az aljzatok egyenes csatlakozásúak az egyszerű telepítéshez.
  • Színkódolt funkciókkal rendelkeznek, amelyek elősegítik a gyors vizuális azonosítást és csökkentik a telepítés vagy karbantartás során előforduló hibák kockázatát.
  • Ezek az aljzatok karimás kialakításúak, így stabilitást és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé ipari környezetben.
  • IP67-es besorolással rendelkeznek, ami kiváló védelmet jelent a por és a víz behatolása ellen.
  • Ezek a tartályok hőre lágyuló műanyagból készültek a tartósság és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás érdekében.
  • Ezenkívül egyetlen csoportot tartalmaznak, így kompakt és helytakarékos megoldást kínálnak az ipari környezetben történő energiaelosztáshoz.
  • Ezek a Hubbell csapok és hüvelyek NEMA 4X házzal rendelkeznek a korrózió elleni védelem érdekében.
  • Csavaros csatlakozót kínálnak a vezetékek csatlakoztatásához, hogy biztonságos és könnyen szervizelhető csatlakozási módot biztosítsanak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Hubbell huzalozási eszköz-Kellems IEC tű és hüvely dugó: Biztonságos és szabványos elektromos csatlakozást biztosítanak, biztosítva a megbízhatóságot és biztonságot ipari környezetben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes aljzatok használatakor?

  • Győződjön meg arról, hogy az aljzat névleges feszültsége és áramerőssége megfelel az elektromos rendszer követelményeinek.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tartályt sérülés, kopás vagy korrózió jeleit keresve, és szükség esetén cserélje ki.
  • Tartsa be a gyártó szerelési utasításait, beleértve a megfelelő vezetékezési és csatlakoztatási eljárásokat.
  • Alkalmazzon megfelelő bekötési technikát, szorosan húzza meg a csavarokat a kapcsokon, és gondoskodjon a megfelelő vezetékmérőkről.
  • Ellenőrizze a színkódolást, hogy biztosítsa a feszültségszintek helyes azonosítását és megakadályozza a helytelen csatlakozásokat.
  • Az áramütés kockázatának minimalizálása és az elektromos rendszer biztonságos működése érdekében megfelelően földelje le a csatlakozóaljzatot.
  • Használjon megfelelő környezetvédelmi besorolású tartályokat, amelyek megfelelnek a telepítés helyének feltételeinek.
  • Tartsa be a zárolási / címkézési eljárásokat a karbantartás során, hogy elkerülje a véletlenszerű áramellátást.
  • A túlmelegedés és a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében ne terhelje túl az aljzatot túlzott árammal.
  • Előnyben részesítse a burkolt aljzatokat, hogy minimalizálja a feszültség alatt álló részekkel való véletlen érintkezés kockázatát ipari környezetben.
  • Tanítsa meg a személyzetet a tartályok megfelelő használatáról és kezeléséről, hangsúlyozva a biztonsági protokollokat.
  • A biztonságot veszélyeztető problémák megelőzése érdekében ellenőrizze a kompatibilitást más elektromos alkatrészekkel.

Le vannak burkolva ezek a tartályok?

Igen, ezek a tartályok burkoltak, ami növeli a biztonságot azáltal, hogy bezárják a feszültség alatt álló részeket, és csökkentik a véletlen érintkezés kockázatát a kezelés során.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartoznak a feszültség- és áramkövetelmények, a környezeti feltételek, az IP-besorolás, a ház anyaga, a színkódolás, a gyúlékonysági besorolás, a könnyű telepítés, a biztonsági jellemzők, az alkalmazás sajátosságai, a kompatibilitás és a tartósság.

Használhatók ezek az aljzatok különböző méretű vezetékekkel?

Igen, az aljzat számos vezetékméretet támogat, legalább 3 AWG-vel és maximum 1/0 AWG-vel, rugalmasságot biztosítva a huzalozási konfigurációkban.

Hány vezeték fér el ezekben a tűs és hüvelyes csatlakozókban?

Ezek az aljzatok öt vezetéket támogatnak, lehetővé téve a különféle elektromos konfigurációkat és alkalmazásokat.

Ezek a tűs és hüvelyes foglalatok ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek?

Igen, ezeknek az edényeknek széles üzemi hőmérsékleti tartománya van, minimum -40°C és maximum 75°C.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?