Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANGSZERŰ VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS M5100R9 Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, sárga | AD7ARW 4D349

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AD7ARW Típus: M5100R9Kereszthivatkozás: 4D349
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
€2,304.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők100
test anyagaNejlon
színekSzürke
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiIdőjárásálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusTű és hüvely
Feszültség120/208
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Teljesítmény48000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségFeszültségértékelésÁr
HANGSZERŰ VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS M4100R12 Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga | AD7ARU 4D344 M4100R12341125/250125 / 250 VAC€2,188.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, sárga
€2,304.89 /Mértékegység