Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANGSZERŰ VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS M4100R12 Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AD7ARU Típus: M4100R12Kereszthivatkozás: 4D344

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2,188.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők100
test anyagaNejlon
színekSzürke
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiIdőjárásálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
típusTű és hüvely
Feszültség125/250
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény25000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségFeszültségértékelésÁr
HANGSZERŰ VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS M5100R9 Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, sárga | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC€2,304.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga
€2,188.70 /Mértékegység