HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sárga csap és hüvely csatlakozó


Szűrő
erősítők: 100 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Sárga , Vezető mérete: # 3 - # 1/0 AWG , Jelenlegi értékelés: 100 A , Expozíciós feltételek: Vízálló , Szerelési mód: Zsinór , Vezetők száma: 4 , Pólusok száma: 3 , Vezetékek száma: 4 , fázis: 1 , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Típus: Tű és hüvely , Névleges feszültség: 125 / 250 VAC
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
M4100C12
120 / 240 VAC€2,269.43
B
M4100C12R
125/250€2,115.68

Sárga csap és hüvely csatlakozó

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozói ideálisak a tápcsatlakozások tömítésére, miközben megakadályozzák a terhelés alatti leválasztást. Ezek a 3 pólusú eszközök nikkelezett tömör sárgaréz csapokkal rendelkeznek, amelyek megbízható elektromos csatlakozást biztosítanak még korrozív környezetben is. A külső kábelbilincsek maximális vezetéktartást biztosítanak a biztonságos végződések megőrzése érdekében. Ezenkívül nem vezető nejlon házzal és a dugasz burkolatán lévő reteszelő lyukkal is rendelkeznek a további biztonság érdekében. mi is kínálunk tűs és hüvelyes foglalatok nem fém házzal, hogy ellenálljon a zord ipari környezetnek, miközben a csatlakozásokat hatékonyan tömíti.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?