PARKER Póló, rozsdamentes acél


A Parker rozsdamentes acél pólók T-alakú szerelvények, két kivezetéssel a fővonalhoz képest 90 fokban. Különböző átmérőjű csöveket csatlakoztathatnak és megváltoztathatják az áramlás irányát. Ezeket a pólókat víz, gőz, földgáz, hidraulikaolaj és kriogén gázok kezelésére szolgáló csővezetékekben használják.

Szűrő
Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4-4-4 MT-SS
316 Stainless SteelMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€100.18
B
12-12-12 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€499.40
B
4-4-4 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€81.76
A
6-6-6 MT-SS
316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€127.24
B
6-6-6 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€171.26
B
8-8-8 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€216.02
A
8-8-8 MT-SS
316 Stainless SteelMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€197.93
B
2-2-2 FT-SS
Rozsdamentes acélFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€95.65

Jellemzők

  • A Parker rozsdamentes acél pólói szükségtelenné teszik az extra csatlakozást, mivel az NPT csöveket közvetlenül csatlakoztatják a cső kompressziós csatlakozóihoz.
  • Hengerelt külső menettel rendelkeznek az extra erősség érdekében.
  • Ezek a pólók átlátszó műanyag zsugorfóliával lezárt dobozokba vannak csomagolva a tisztaság érdekében.
  • Magas tűréshatárig vannak megmunkálva, hengerelt menettel a nagyobb szilárdság érdekében.
  • A kiválasztott termékek 316-os rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amelyek magasabb nikkel- és molibdéntartalmúak a kiváló korrózióállóság érdekében.
  • A Parker férfi és női NPT pólót egyaránt kínál különféle csövekhez és csövekhez.

Kompatibilis kiegészítők

  • Menettömítők: Ezek a könnyen használható tömítések kitöltik a meneteket és pozitív tömítést biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Mikor használnak egyenlőtlen pólót?

Az egyenetlen pólót ott alkalmazzák, ahol a leágazó csövek (a fővezetékhez csatlakoztatandó csövek) különböző átmérőjűek.

Mire használható az egyenlő póló?

Az egyenlő pólók akkor hasznosak, ha az elágazó csövek azonos átmérőjűek.

Mekkora nyomást bírnak ezek a pólók?

A Parker különféle pólókat kínál 3500 és 8000 psi közötti nyomással.

Mi a póló ága?

A két kivezetést (a főcsőtől 90 fokos szögben), amelyek a fővezetékből különböző irányokba szállítják az áramlást, a póló ágának nevezzük.

Ezek a pólók ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek?

A Parker rozsdamentes acél pólók működési hőmérséklete -425 és 1200 Fahrenheit fok között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?