HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Férfi csatlakozók


Szűrő
Vezető anyag: Sárgaréz , Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , Magasság: 1.69 " , Betét anyaga: PUR - PA , Szigetelés: Szigetelt test , Férfi nő: férfi , Külső átmérő: 0.81 " , A héj anyaga: PBT , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , szál típusa: Multi , Hőmérséklet tartomány: -20-105 ° C , Terminál csatlakozás: Dupla csavar , Típus: Egypólusú eszköz , Szélesség: 1.69 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellerősítőkAC erősítőkKábeltartományKábel méreteszínekVezetõméretJelenlegi minősítésÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
MIMA2315
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
B
HBL18300MR
----Piros-300 A--
ajánlatkérés
C
HBL15MO
----narancs-150 A-€52.71
ajánlatkérés
D
HBL15 MBN
----barna-150 A-€52.71
ajánlatkérés
E
HBLRF300MW
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
F
HBLRF 300 MBN
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
G
HBLRF400MR
-----# 2/0 - # 4/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
H
HBLRF400MO
-----# 2/0 - # 4/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
I
HBL15 MB
----Fekete-150 A--
ajánlatkérés
J
HBL15MBL
----Kék-150 A--
ajánlatkérés
K
HBL15MW
----fehér-150 A--
ajánlatkérés
L
HBL18300 MBN
----barna-300 A--
ajánlatkérés
M
HBL18300MO
----narancs-300 A--
ajánlatkérés
N
HBL18400 MB
----Fekete-400 A--
ajánlatkérés
O
HBLRFMBBN
-----# 6 - # 4/0 AWG--€92.87
ajánlatkérés
P
HBL18400MW
----fehér-400 A--
ajánlatkérés
Q
HBL18400MY
----Sárga-400 A--
ajánlatkérés
R
HBL300MGNM1
---------
ajánlatkérés
S
HBL300MWM1
---------
ajánlatkérés
T
HBL400MBKM1
---------
ajánlatkérés
U
HBL400MBLM1
---------
ajánlatkérés
V
HBL400MWM1
---------
ajánlatkérés
W
HPMA03F9
---0.24 - 0.32 "--12 A--
ajánlatkérés
X
HPMS03F13
---0.39 - 0.47 "--12 A--
ajánlatkérés
X
HPMS03F9
---0.24 - 0.32 "--12 A--
ajánlatkérés
X
HPMS04F13
---0.39 - 0.47 "--9 A--
ajánlatkérés
Y
HBL15MGY
----Szürke-150 A-€52.71
ajánlatkérés
Z
HBLRF400MY
-----# 2/0 - # 4/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
A1
MIMS23F9
---0.24 - 0.32 "--4 A--
ajánlatkérés
B1
MPMS2211
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
A
MIMA2512
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
A
MINA1425
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
A
MINA1512
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
C1
MINS1411
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS1425
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS1512
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS1514
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS2212
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS2412
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS2512
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MINS2612
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPMS2216
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPNS2424
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPMS2218
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPMS2314
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPMS2322
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPMS2425
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
D1
HIMS04F16
---0.47 - 0.55 "--9 A--
ajánlatkérés
D1
HIMS04F9
---0.24 - 0.32 "--9 A--
ajánlatkérés
D1
HIMS05F13
---0.39 - 0.47 "--9 A--
ajánlatkérés
B1
MPMS2514
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
E1
RP123W
---------
ajánlatkérés
B1
MPNS2224
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPNS2322
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B1
MPNS2412
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MIMS2214
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MIMS2414
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C1
MIMS23C4
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
F1
UGP20231
----Fémes-20 A--
ajánlatkérés
G1
HBLRF300MGN
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
H1
HBLRFMBGN
-----# 6 - # 4/0 AWG--€92.87
ajánlatkérés

Férfi csatlakozók

A Hubbell Wiring Device-Kellems dugós csatlakozóit nagy teljesítményű vezetékek csatlakoztatására tervezték nagy teljesítményű berendezésekben és présekben. Ideálisak az anyacsatlakozókba történő beépítéshez. Ezek az egypólusú csatlakozók megakadályozzák a véletlen leválasztást, és egy nem fém rögzítőcsavarral rögzítik az érintkezőket. A hőre lágyuló / nylon test kúpos orral rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében, és bordázott végekkel rendelkezik, amelyek csökkentik a kábel hajlítási feszültségét. NEMA 12K, 3R és 4X besorolásúak a nedvesség, por és korrózió elleni védelem érdekében. Válasszon a dugók széles választékából, amelyek 2, 3, 4, 5, 6 és 8 vezetékes változatban állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies egyben egypólusú női dugók 1-12 vezetőváltozatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?