Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MW dugós dugó, egyvezetékes, 400 A, fehér | AC3WZY 2XB44

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MW dugós dugó, egyvezetékes, 400 A, fehér

Raktáron
Tétel: AC3WZY Típus: HBL400MWKereszthivatkozás: 2XB44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€101.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi dugó
erősítők400AC / DC
AC erősítők400
Kábeltartomány2 / 0 - 4 / 0
Kábelméret tartomány (hüvelyk)0.46 a 1.02
színekfehér
Vezető anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés400 A
Férfi nőférfi
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA értékelés3R, 4X, 12K
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásDupla csavar
típusEgypólusú eszköz
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁtmérőerősítőkAC erősítőkKabát típusaHosszAnyagNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK dugós dugó, egyvezetékes, 300 A, fekete | AC3WZH 2XB30 HBL300 MBFérfi dugó-300AC / DC300--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL dugós dugó, egyvezetékes, 300 A, kék | AC3WZJ 2XB31 HBL 300MBLFérfi dugó-300AC / DC300--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MGN dugós dugó, egyvezetékes, 300 A, zöld | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNFérfi dugó-300AC / DC300--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MR dugós dugó, egyvezetékes, 300 A, piros | AC3WZL 2XB33 HBL300MRFérfi dugó-300AC / DC300--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW dugós dugó, egyvezetékes, 300 A, fehér | AC3WZM 2XB34 HBL 300MWFérfi dugó-300AC / DC300--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK dugós dugó, egyvezetékes, 400 A, fekete | AC3WZU 2XB40 HBL400 MBFérfi dugó-400AC / DC400--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€101.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBL dugós dugó, egyvezetékes, 400 A, kék | AC3WZV 2XB41 HBL 400MBLFérfi dugó-400AC / DC400--Hőre lágyuló műanyag3R, 4X, 12K€101.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MW dugós dugó, egyvezetékes, 400 A, fehér
€101.85 /Mértékegység