HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Női csatlakozók


Szűrő
Vezető anyag: Sárgaréz , Vezeték típusa: Réz , Expozíciós feltételek: Beltéri száraz , Betét anyaga: PUR - PA , Férfi nő: , Szerelési mód: Zsinór , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12K , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: -40-85 ° C , A héj anyaga: PBT , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Dupla csavar , Típus: Egypólusú eszköz
StílusModellerősítőkAC erősítőkKábeltartományKábel méreteszínekVezetõméretJelenlegi minősítésÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
HCMS03420
----Fekete--0.99 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2226
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS14210
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
C
HBL18300FBK
----Fekete-300 A--
ajánlatkérés
D
HBL18300FBL
----Kék-300 A--
ajánlatkérés
E
HBL18300FBN
----barna-300 A--
ajánlatkérés
F
HBL18300FO
----narancs-300 A--
ajánlatkérés
F
HBL18400FO
----narancs-400 A--
ajánlatkérés
G
HBL18400FR
----Piros-400 A--
ajánlatkérés
B
MCMS2214
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
H
HBL18400FY
----Sárga-400 A--
ajánlatkérés
B
MCMS2222
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2225
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS23105
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
I
HBLRF300FW
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
J
HBL300FO
----narancs-300 A--
ajánlatkérés
K
HBL300FRM1
---------
ajánlatkérés
B
MCNS2512
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS23120
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCNS2519
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2317
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2318
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2322
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2326
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
L
MCMS23F7
---0.16 - 0.24 "--4 A--
ajánlatkérés
L
MCMS23F9
---0.24 - 0.32 "--4 A--
ajánlatkérés
B
MCMS1416
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
M
HBLRF300FBN
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
N
NCSS4105
----Fekete--0.38 "-
ajánlatkérés
O
HCMS05F9
---0.24 - 0.32 "--9 A--
ajánlatkérés
P
NCTS3205
----Fekete--0.38 "-
ajánlatkérés
A
HCNS12115
----Fekete--1.25 "-
ajánlatkérés
A
HCMS03415
----Fekete--0.99 "-
ajánlatkérés
O
HCMS03F9
---0.24 - 0.32 "--12 A--
ajánlatkérés
A
HCMS06120
----Fekete--0.99 "-
ajánlatkérés
Q
MCMA1314
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
Q
MCMA1322
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
N
NCSS3208
----Fekete--0.38 "-
ajánlatkérés
B
MCMS2412
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
R
Hbl400fblm1
---------
ajánlatkérés
O
HCMS05F16
---0.47 - 0.55 "--9 A--
ajánlatkérés
S
HCNA02103
----Fekete--1.03 "-
ajánlatkérés
T
HBLRFFBO
-----# 6 - # 4/0 AWG--€92.87
ajánlatkérés
U
MCMA15F7
---0.16 - 0.24 "--4 A--
ajánlatkérés
B
MCMPS13115
----Fekete--0.67 "-
ajánlatkérés
B
MCMS1312
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS1314
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS1324
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
B
MCMS13C105
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
M
HBLRF400FBN
-----# 2/0 - # 4/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
V
HBLRF300FY
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
W
HBLRFFBW
-----# 6 - # 4/0 AWG--€92.87
ajánlatkérés
X
HBLRF300FBL
-----# 6 - # 2/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
V
HBLRF400FY
-----# 2/0 - # 4/0 AWG--€167.07
ajánlatkérés
Y
HBL300FY
----Sárga-300 A--
ajánlatkérés
B
MCMS2415
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
A
HCMS06412
----Fekete--0.99 "-
ajánlatkérés
N
NCSS4202
----Fekete--0.38 "-
ajánlatkérés
C
HBL18400FBK
----Fekete-400 A--
ajánlatkérés
B
MCMS1514
----Fekete--0.59 "-
ajánlatkérés
E
HBL18400FBN
----barna-400 A--
ajánlatkérés

Női csatlakozók

A Hubbell Wiring Device-Kellems csatlakozóaljzatok nagy teljesítményű vezetékek csatlakoztatására szolgálnak nagy teljesítményű berendezésekben és présekben. Ezek az egypólusú csatlakozók megakadályozzák a véletlen leválasztást, és egy nem fém rögzítőcsavarral rögzítik az érintkezőket. A hőre lágyuló műanyag test kúpos orral rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében, és bordázott végekkel rendelkezik, amelyek csökkentik a kábel hajlítási feszültségét. NEMA 12K, 3R és 4X besorolásúak a nedvesség, por és korrózió elleni védelem érdekében. Válasszon a női csatlakozók széles választékából, amelyek SEOOW, PVC, TPE, SJO és SWG kabátokban kaphatók.
Raptor Supplies egyben egypólusú dugók 2-8 vezetőváltozatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?