Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY Locking PLug, Industrial, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 Poles, 20 | CE6TEB 49YK32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY reteszelő dugó, ipari, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 pólus, 20

Raktáron
Tétel: CE6TEB Típus: HBL2611VYKereszthivatkozás: 49YK32
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
€48.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.590-0.930 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.590 "-0.930"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.5 "
Hossz1.78 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL5-30P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.78 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKábeltartományszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3763C Apa dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PZA 3D124 HBL3763CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€340.54
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3765C dugós dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZC 3D126 HBL3765CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€370.62
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL7765C dugós dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QEL 3D275 HBL7765CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€367.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C dugó, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFU 3D321 CS6361CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€275.14
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS CS6365C dugós dugó, 50A, 125/250V 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QFW 3D323 CS6365CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú125 / 250 VAC€265.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C dugós dugó, 50A, 3 fázisú, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QGB 3D328 CS8165CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesHárom fázis480 VAC€255.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C dugós dugó, 50A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QGE 3D331 CS8265CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250 VAC€276.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY reteszelő dugó, ipari, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 pólus, 20
€48.85 /Mértékegység