Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL63CM65 Reteszelő csatlakozó 125/250v 50a 3p 4w 3ph | AC8QPR 3D978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 reteszelő dugó 125/250v 50a 3p 4w 3ph

Raktáron
Tétel: AC8QPR Modell: HBL63CM65Kereszthivatkozás: 3D978
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
€283.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők50
AntimikrobiálisNem
színekFémes
Vezeték mérete0.437–1.14 ”
FokozatTengeri
IP besorolás20
AnyagNikkelezett sárgaréz
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusBurkolózva
Feszültség125 / 250 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKábeltartományszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3763C Apa dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PZA 3D124 HBL3763CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€340.54
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3765C dugós dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZC 3D126 HBL3765CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€370.62
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL7765C dugós dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QEL 3D275 HBL7765CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€367.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C dugó, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFU 3D321 CS6361CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€275.14
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS CS6365C dugós dugó, 50A, 125/250V 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QFW 3D323 CS6365CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú125 / 250 VAC€265.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C dugós dugó, 50A, 3 fázisú, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QGB 3D328 CS8165CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesHárom fázis480 VAC€255.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C dugós dugó, 50A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QGE 3D331 CS8265CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250 VAC€276.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 reteszelő dugó 125/250v 50a 3p 4w 3ph
€283.15 /Mértékegység