Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3763C Apa dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PZA 3D124

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C dugós dugó, 50 A, 250 VDC/600 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AC8PZA Típus: HBL3763CKereszthivatkozás: 3D124
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
€340.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők50
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.830-1.250 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság.830 "-1.250"
Vezeték mérete0.75–1.125 ”
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság6.37 "
IP besorolás20
Hossz2.56 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusBurkolózva
Feszültség250VDC / 600VAC
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Teljesítmény30000 W
Szélesség2.56 "
Vezetékméret# 8 AWG - # 4 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKábeltartományszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3765C dugós dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZC 3D126 HBL3765CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€370.62
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL7765C dugós dugó, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QEL 3D275 HBL7765CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú250VDC / 600VAC€367.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C dugó, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFU 3D321 CS6361CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€275.14
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS CS6365C dugós dugó, 50A, 125/250V 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QFW 3D323 CS6365CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesEgyfázisú125 / 250 VAC€265.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C dugós dugó, 50A, 3 fázisú, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QGB 3D328 CS8165CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesHárom fázis480 VAC€255.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C dugós dugó, 50A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QGE 3D331 CS8265CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-23-vezetékesEgyfázisú250 VAC€276.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8365C dugós dugó, 50A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QGH 3D334 CS8365CNejlon0.830-1.250 "Fekete, Krém-34-vezetékesHárom fázis250 VAC€280.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C dugós dugó, 50 A, 250 VDC/600 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€340.54 /Mértékegység