GRAINGER Brass Inline Mini gömbcsap, Comp. x Össz.


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Női NPT , Fogantyú anyaga: Polikarbonát , Fogantyú típusa: Ék , Max. Nyomás: 450 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 370 fokig F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellGolyó anyagtest anyagaCsőméretKikötőÁr (ÁFA nélkül)
A
CMV-50NL
304 Stainless SteelÓlommentes nikkelezett sárgaréz1 / 2 "Standard €32.72
B
CBV-12
Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz1 / 8 "Tele€17.22
A
CMV-33
Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz3 / 8 "Tele€17.42
A
CMV-50
Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz1 / 2 "Standard €21.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?