Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CMV-33 mini gömbcsap FNPT x MNPT 3/8 hüvelykes cső teljes | AH7YAD 38EF90

GRAINGER CMV-33 mini golyóscsap FNPT x MNPT 3/8 hüvelykes cső tele

Raktáron
Tétel: AH7YAD Modell: CMV-33Kereszthivatkozás: 38EF90
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
€17.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNői NPT
FogantyúPolikarbonát
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás450 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 370 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagtest anyagaCsőméretKikötőÁr
GRAINGER CBV-12 mini gömbcsap FNPT x FNPT 1/8 hüvelykes cső teljes | AH7YAC 38EF84 CBV-12Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz1 / 8 "Tele€17.24
GRAINGER CMV-50 Mini gömbcsap FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz1 / 2 "Standard €21.63
GRAINGER CMV-50NL mini gömbcsap 1/2 hüvelykes cső 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99 CMV-50NL304 Stainless SteelÓlommentes nikkelezett sárgaréz1 / 2 "Standard €32.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CMV-33 mini golyóscsap FNPT x MNPT 3/8 hüvelykes cső tele
€17.42 /Mértékegység