Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CMV-50 Mini gömbcsap FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91

GRAINGER CMV-50 mini golyóscsap FNPT x MNPT szabvány

Raktáron
Tétel: AH7YAE Modell: CMV-50Kereszthivatkozás: 38EF91
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
€21.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNői NPT
FogantyúPolikarbonát
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás450 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 370 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagtest anyagaCsőméretKikötőÁr
GRAINGER CBV-12 mini gömbcsap FNPT x FNPT 1/8 hüvelykes cső teljes | AH7YAC 38EF84 CBV-12Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz1 / 8 "Tele€17.24
GRAINGER CMV-33 mini gömbcsap FNPT x MNPT 3/8 hüvelykes cső teljes | AH7YAD 38EF90 CMV-33Krómozott sárgarézNikkelezett sárgaréz3 / 8 "Tele€17.42
GRAINGER CMV-50NL mini gömbcsap 1/2 hüvelykes cső 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99 CMV-50NL304 Stainless SteelÓlommentes nikkelezett sárgaréz1 / 2 "Standard €32.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CMV-50 mini golyóscsap FNPT x MNPT szabvány
€21.63 /Mértékegység