RANCO Hőszivattyú mágnesszelepek


Szűrő
Tekercsház: Nedvességálló színkódolt epoxi , Üzemi ciklus: Folyamatos
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LDK-110000-070
24€91.35
B
LDK-410000-070
208/240€93.27

Hőszivattyú mágnesszelepek

A Ranco hőszivattyú mágnestekercseit fordítószelepekkel használják az egységek hűtőről fűtőberendezésre való átkapcsolására és fordítva, valamint a hűtőközegek átirányítására egységes, ablakos és osztott rendszerű alkalmazásokban. Színkódolt epoxi anyagból készült konstrukciójuk a nedvességállóság és a folyamatos munkaciklusok miatt folyamatos áramellátást biztosít a berendezés számára leállás nélkül. Válasszon a tekercsek széles választékából, amelyek 24 V, 208 V és 240 V feszültséggel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies is kínál Ranco Csúsztassa a hőszivattyús irányváltó szelepeket ezekkel a mágnestekercsekkel való használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?