MICRO 100 Keményfém fúrórúd-készletek


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Befejez: Nem bevont , Anyaga: C2 mikrograin , Darabszám: 6
StílusModellFuratmélységFura Dia.Shank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
MBB-0
0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 "és 0.150"0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 "és 0.045"1 / 8 "€508.84
B
BB-1
0.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 "és 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 "és 0.110"1 / 8 "€395.38
C
BB-4
0.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 "és 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 "és 0.290"5 / 16 "€607.20
B
BB-2
0.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 "és 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 "és 0.160"3 / 16 "€420.74
C
BB-3
0.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 "és 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 "és 0.200"1 / 4 "€453.11
D
BB-5
0.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 "és 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 "és 0.360"3 / 8 "€829.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?