GAST 5HCD-101T-M550NGX elektromos légkompresszor tartályba szerelt | AE7LCH 5Z674

GAST 5HCD-101T-M550NGX elektromos légkompresszor tartályba szerelve

Raktáron
Tétel: AE7LCH Típus: 5HCD-101T-M550NGXKereszthivatkozás: 5Z674

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,625.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők14.0/7.0
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás4.7
HP3/4
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás100 psi
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság22 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség13 "
Fázis1
Tartályméret2 gal.
Tartály típusaHot dog
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
GAST 1LAA-251T-M100X elektromos légkompresszor tartályba szerelt | AB9EFE 2CJH1 1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,740.55

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 5HCD-101T-M550NGX elektromos légkompresszor tartályba szerelve
€2,625.17 /Mértékegység