GAST 1LAA-251T-M100X elektromos légkompresszor tartályba szerelt | AB9EFE 2CJH1

GAST 1LAA-251T-M100X elektromos légkompresszor tartályba szerelve

Raktáron
Tétel: AB9EFE Típus: 1LAA-251T-M100XKeresztszám: 2CJH1 / 5Z671

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,740.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Kompresszor típusaTartályra szerelve
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás0.9
HP1/6
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás50 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása50
A nyomáskapcsoló beállításáról30
Teljes magasság17 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség8"
Fázis1
Szivattyú fordulatszáma1725
Tartályméret2 gal.
Tartály típusaHot dog
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8675
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8414400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
GAST 5HCD-101T-M550NGX elektromos légkompresszor tartályba szerelt | AE7LCH 5Z674 5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,625.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1LAA-251T-M100X elektromos légkompresszor tartályba szerelve
€1,740.55 /Mértékegység