A Kábel típusa: LiYY , A ház anyaga: Polibutilén-tereftalát , Kapcsolat típus: Copf , Csatlakozó anyaga: Sárgaréz , köbös ház: Műanyag , Delta Tmax: 0.5 fok C/perc. , Detent Present: Nem , Edm/Start bemenet: Nem , Befejez: Nikkelezett , Szabad zóna: 25 mm , Biztosíték üzemi árama: 0.5A , Biztosíték Működési áram: Gyors , Telepítési nyílás: 4.5 mm , Max. Működési ciklusok száma 0.5 A kapcsolási áram mellett (ohmikus terhelés): 1000000 , Max. Működési ciklusok száma 2.5 A kapcsolási áram mellett (ohmikus terhelés): 230000 , Max. Működési sebesség: 0.1 m/perc. , Max. Kapcsolási kapacitás: 3w , Max. Kapcsolóáram a vezérlőkimeneten: 3A , Max. Temp. Különbség: 0.5 fok C/perc , Max. Feszültség: 28.8V DC , Min. Kábel hőm. Hatótávolság: -25 fok C , Min. Kábel hőm. Tartomány, tartósan lefektetett: -25 fok C , Min. Telepítési távolság: 50 mm , Min. Szerelési távolság: 50 mm , Min. Tárolási hőmérséklet: -25 fok C , Min. Kapcsolóáram a biztonsági kimeneten: 0.1A , Min. Kapcsolási távolság: 0.5 mm , Min. Kapcsolófeszültség a biztonsági kimeneten: 0.5W , Min. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten: 5V DC , Min. Feszültség: 19.2V DC , Minimális beépítési távolság: 50 mm , Minimális beépítési távolság (két érzékelő között): 50 mm , Minimális szerelési távolság: 50 mm , Minimális kapcsolási távolság: 0.5 mm , Nem süllyesztve szerelhető: Igen , Pinek száma: 4 , Relévezérlő kimenetek száma: 1 , Relé biztonsági kimenetek száma: 1 , Max. üzemi sebesség: 0.1 m/perc. , Üzemi feszültség: 24V AC / DC , Túlfeszültség: III. Kategória , Szennyezettségi fok: 2 , Készenléti késleltetés: 350 ms , Relatív páratartalom: 5 % és 85 % között , Ellenállás: 22 Ohm , Sorozat: 114 , Sorozat ellenállás: 22 Ohm , szál keresztmetszete: 0.25 nm , Szerkezet: Két csatornás , Kapcsolási kapacitás Max.: 3W , Kapcsolási frekvencia: 5 Hz , Kapcsolási elv: Mágneses , Technológia: Nád , Temp. Hatótávolság: -25 fok +75 fokig. C , Felhasználási kategória: 15-AC/-13-DC , Rezgésállóság: 10 Hz - 55 XNUMX Hz