ELOBAU 153V62A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M8 méretű

Tétel: CL7MYJ Típus: 153V62A0D
€159.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Case MaterialPolibutilén-tereftalát
Csatlakozó méreteM8 x 1
Csatlakozó típusa4 Pin
kontakt típusS / S
EllenőrzésElülső
Rögzítés típusaFelülről csavarozva
Ház színeFekete
Ház tervezésKocka alakú
Telepítés megnyitása4.5 mm
IP besorolásIP67
LED kijelzőNem
Max. Működési hőmérséklet75 fok. C
Max. Tárolási hőm.75 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.1A
Max. Kapcsolási feszültség28.8V DC
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Min. Kapcsolási feszültség19.2V DC
Minimális kapcsolási távolság0.5 mm
Nem süllyesztve szerelhetőIgen
Biztonságos kikapcsolási távolság10 mm
Biztonságos kapcsolási távolság3 mm
Sorozatos ellenállás22 Ohm
Méret36 mm x 26 mm x 13 mm
SzerkezetKét csatornás
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád

Termékváltozatok

TermékekModellNem szerelhető síkbaMűködési frekvenciaMűködtetés típusaCsatlakozás méreteCsatlakozó méreteCsatlakozó típusaKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁr
ELOBAU 171V62AY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MND 171V62AYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€134.32
ajánlatkérés
ELOBAU 114270A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, beépített csatlakozó, M8 méret | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNEM/NC-€133.31
ajánlatkérés
ELOBAU 171V62VY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MPA 171V62VYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€334.19
ajánlatkérés
ELOBAU 114270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC 5m kábel | CL7MPC 114270-5--Front---NEM/NC-€159.52
ajánlatkérés
ELOBAU 153V62-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, 10m kábel | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
ajánlatkérés
ELOBAU 165270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5 m kábel | CL7MPH 165270-5--------€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 120272-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MPJ 120272-5--Front---NEM/NC-€151.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 153V62A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M8 méretű
€159.96 /Mértékegység