ELOBAU 117614E1 biztonsági érzékelő, beépített relével

Tétel: CL7MVZ Modell: 117614E1
€647.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működési frekvencia18000 / 1 óra
Működtetés típusaFront
Kábel anyagTPE
Áramfelvétel100 mA
Biztosítékvezérlő kimenet3A
Biztosíték üzemi áram0.5A
Biztosíték biztonsági kimenet3A
Ház színeEzüst
Ház tervezésNégyszögletes
Ház anyagaPBT
LED kijelzőEgyszínű
Max. Működési ciklusok száma 0.5 A kapcsolási áram mellett (ohmikus terhelés)1000000
Max. Működési ciklusok száma 2.5 A kapcsolási áram mellett (ohmikus terhelés)230000
Max. Működési sebesség0.1 m/perc.
Max. Üzemi feszültség253V AC
Min. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.01A
Min. Kapcsolóáram a biztonsági kimeneten0.1A
Min. Kapcsolási teljesítmény a vezérlőkimeneten0.12W
Min. Kapcsolófeszültség a biztonsági kimeneten0.5W
Min. Kapcsolási feszültség a vezérlőkimeneten12V AC / DC
Min. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten5V DC
TúlfeszültségIII. Kategória
Szennyezés mértéke2
Fogyasztás23VA
Védelmi osztályIII
Készenléti késleltetés350 ms
Méret120 mm x 40 mm x 40 mm
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád

Termékváltozatok

TermékekModellNem szerelhető síkbaMűködési frekvenciaMűködtetés típusaCsatlakozás méreteCsatlakozó méreteCsatlakozó típusaKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁr
ELOBAU 171V62AY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MND 171V62AYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€134.32
ajánlatkérés
ELOBAU 114270A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, beépített csatlakozó, M8 méret | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNEM/NC-€133.31
ajánlatkérés
ELOBAU 171V62VY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MPA 171V62VYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€334.19
ajánlatkérés
ELOBAU 114270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC 5m kábel | CL7MPC 114270-5--Front---NEM/NC-€159.52
ajánlatkérés
ELOBAU 153V62-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, 10m kábel | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
ajánlatkérés
ELOBAU 165270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5 m kábel | CL7MPH 165270-5--------€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 120272-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MPJ 120272-5--Front---NEM/NC-€151.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 117614E1 biztonsági érzékelő, beépített relével
€647.40 /Mértékegység