ELOBAU 117711E1 biztonsági érzékelő, beépített relével, 1 m-es kábellel

Cikkszám: CL7MZX Modell: 117711E1
€603.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működési frekvencia18000 1/óra
Levegő nyomás860-1060 hPa
Biztosított kikapcsolási távolság21 mm
Biztosított kapcsolási távolság3 mm
KábelszínEzüstszürke
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagTermoplasztikus elasztomerek
Folyamatos ütésállóság10g/16ms
Áramfelvétel60 mA
Szennyezettségi fok2
Delta Tmax0.5 fok C/perc.
Free Zone25 mm
Biztosítékvezérlő kimenet3A gyors
Biztosíték üzemi áram0.5A
Biztosíték Működési áramGyors
Biztosíték biztonsági kimenet3A gyors
Ház színeFekete
Ház tervezésNégyszögletes
Ház anyagaPolibutilén-tereftalát
IP besorolásIP67
LED kijelzőEgyszínű
Max. Működési hőmérséklet55 fok. C
Max. Üzemi feszültség26.4V DC
Max. Tárolási hőm.55 fok. C
Max. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten3A
Max. Kapcsolási teljesítmény a vezérlőkimeneten90W
Max. Kapcsolófeszültség a biztonsági kimeneten750VA
Max. Kapcsolási feszültség a vezérlőkimeneten30V DC
Max. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten30V DC
Min. Telepítési távolság50 mm
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Üzemi feszültség21.6V DC
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Min. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.01A
Min. Kapcsolóáram a biztonsági kimeneten0.1A
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási teljesítmény a vezérlőkimeneten0.12W
Min. Kapcsolófeszültség a biztonsági kimeneten0.5W
Min. Kapcsolási feszültség a vezérlőkimeneten12V DC
Min. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten5V DC
Szerelési típusCsavar
Relévezérlő kimenet száma1
Relé biztonsági kimenetek száma1
A szálok száma5
Működési sebesség max.0.1 m/perc.
Fogyasztás1.5W
Készenléti késleltetés350 ms
Relatív páratartalom5 % és 85 % között
Ütésállóság30g/11ms
Méret120 mm x 40 mm x 40 mm
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád
Hasznosítási kategória15-AC/-13-DC

Termékváltozatok

TermékekModellNem szerelhető síkbaMűködési frekvenciaMűködtetés típusaCsatlakozás méreteCsatlakozó méreteCsatlakozó típusaKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁr
ELOBAU 171V62AY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MND 171V62AYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€134.32
ajánlatkérés
ELOBAU 114270A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, beépített csatlakozó, M8 méret | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNEM/NC-€133.31
ajánlatkérés
ELOBAU 171V62VY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MPA 171V62VYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€334.19
ajánlatkérés
ELOBAU 114270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC 5m kábel | CL7MPC 114270-5--Front---NEM/NC-€159.52
ajánlatkérés
ELOBAU 153V62-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, 10m kábel | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
ajánlatkérés
ELOBAU 165270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5 m kábel | CL7MPH 165270-5--------€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 120272-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MPJ 120272-5--Front---NEM/NC-€151.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 117711E1 biztonsági érzékelő, beépített relével, 1 m-es kábellel
€603.26 /Mértékegység