ELOBAU 117511E1 biztonsági érzékelő, beépített relével, 1 m-es kábellel

Tétel: CL7NBY Modell: 117511E1
€603.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működési frekvencia18000 1/óra
Működtetés típusaBal oldal
Levegő nyomás860-1060 hPa
Biztosított kikapcsolási távolság21 mm
Biztosított kapcsolási távolság3 mm
KábelszínEzüstszürke
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagTPE
Folyamatos ütésállóság10 g/ 16 ms
Áramlat60 mA
Szennyezettségi fok2
Free Zone25 mm
Biztosítékvezérlő kimenet3A gyors
Biztosíték üzemi áram0.5A
Biztosíték Működési áramGyors
Biztosíték biztonsági kimenet3A gyors
Ház színeFekete
Ház tervezésNégyszögletes
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
LED kijelzőEgyszínű
Max. Működési sebesség0.1 m/perc.
Max. Működési hőmérséklet55 fok. C
Max. Üzemi feszültség26.4V DC
Max. Kapcsolóáram3A
Max. Kapcsolóerő750VA / 90W
Max. Kapcsolási feszültség30V DC/ 250V AC
Max. Temp. Különbség0.5 fok C/perc
Min. Telepítési távolság50 mm
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Üzemi feszültség21.6V AC / DC
Min. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.01A
Min. Kapcsolóáram a biztonsági kimeneten0.1A
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási teljesítmény a vezérlőkimeneten0.12W
Min. Kapcsolófeszültség a biztonsági kimeneten0.5W
Min. Kapcsolási feszültség a vezérlőkimeneten12V AC / DC
Min. Kapcsolási feszültség a biztonsági kimeneten5V DC
Szerelési típusCsavar
Relévezérlő kimenet száma1
Relé biztonsági kimenetek száma1
A szálok száma5
TúlfeszültségIII. Kategória
Fogyasztás1.5W
Védelmi osztályIII
Készenléti késleltetés350 ms
Relatív páratartalom5 % és 85 % között
Ütésállóság30 g/ 11 ms
Méret120 mm x 40 mm x 40 mm
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád
Hasznosítási kategória15-AC/-13-DC
rezgés ellenállás10 Hz - 55 XNUMX Hz
Huzal keresztmetszet0.75 négyzetméter mm

Termékváltozatok

TermékekModellNem szerelhető síkbaMűködési frekvenciaMűködtetés típusaCsatlakozás méreteCsatlakozó méreteCsatlakozó típusaKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁr
ELOBAU 171V62AY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MND 171V62AYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€134.32
ajánlatkérés
ELOBAU 114270A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, beépített csatlakozó, M8 méret | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNEM/NC-€133.31
ajánlatkérés
ELOBAU 171V62VY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MPA 171V62VYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€334.19
ajánlatkérés
ELOBAU 114270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC 5m kábel | CL7MPC 114270-5--Front---NEM/NC-€159.52
ajánlatkérés
ELOBAU 153V62-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, 10m kábel | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
ajánlatkérés
ELOBAU 165270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5 m kábel | CL7MPH 165270-5--------€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 120272-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MPJ 120272-5--Front---NEM/NC-€151.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 117511E1 biztonsági érzékelő, beépített relével, 1 m-es kábellel
€603.26 /Mértékegység