ELOBAU 122261 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO/NO, 1 m kábel

Cikkszám: CL7MWV Típus: 122261
€130.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtetés típusaFront
Biztosított kikapcsolási távolság25 mm
Biztosított kapcsolási távolság15 mm
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
Ház színeFekete
Ház tervezésHengeres
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
LED kijelzőNem
Hossz46mm
Max. Működési hőmérséklet75 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.1A
Max. Kapcsolási feszültség28.8V DC
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási feszültség19.2V DC
Szerelési típusRögzítő anya
Sorozatos ellenállás22 Ohm
Kapcsolási gyakoriság5 Hz
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád
MenetméretM12

Termékváltozatok

TermékekModellNem szerelhető síkbaMűködési frekvenciaMűködtetés típusaCsatlakozás méreteCsatlakozó méreteCsatlakozó típusaKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁr
ELOBAU 171V62AY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MND 171V62AYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€134.32
ajánlatkérés
ELOBAU 114270A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, beépített csatlakozó, M8 méret | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNEM/NC-€133.31
ajánlatkérés
ELOBAU 171V62VY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MPA 171V62VYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€334.19
ajánlatkérés
ELOBAU 114270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC 5m kábel | CL7MPC 114270-5--Front---NEM/NC-€159.52
ajánlatkérés
ELOBAU 153V62-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, 10m kábel | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
ajánlatkérés
ELOBAU 165270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5 m kábel | CL7MPH 165270-5--------€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 120272-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MPJ 120272-5--Front---NEM/NC-€151.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 122261 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO/NO, 1 m kábel
€130.26 /Mértékegység