ELOBAU 165270AA-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 10 m kábel

Cikkszám: CL7MPY Modell: 165270AA-10
€245.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtetés típusaOldal
Kábelszínszürke
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
KapcsolatfelvételNEM/NC
Ház színeFekete
Ház tervezésKocka alakú
Ház anyagaPBT
TelepítésTetszőleges
IP besorolásIP67/ IP69K
LED kijelzőEgyszínű
Max. Működési hőmérséklet75 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.1A
Max. Áram kapcsolása LED-del0.01A
Max. Kapcsolási feszültség28.8V DC
Min. Kábel hőm. Tartomány, Mozgás-5 fok C
Min. Telepítési távolság50 mm
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási feszültség19.2V DC
A küldetés ideje években20 yrs.
Szerelési típusCsavar
A szálok száma4
Ütésállóság30g/11ms
Méret88 mm x 25 mm x 14 mm
Kapcsolási gyakoriság5 Hz
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2 Nm
rezgés ellenállás10 Hz - 55 XNUMX Hz
Huzal keresztmetszet0.25 nm

Termékváltozatok

TermékekModellNem szerelhető síkbaMűködési frekvenciaMűködtetés típusaCsatlakozás méreteCsatlakozó méreteCsatlakozó típusaKapcsolatfelvételFolyamatos ütésállóságÁr
ELOBAU 171V62AY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MND 171V62AYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€134.32
ajánlatkérés
ELOBAU 114270A0D biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, beépített csatlakozó, M8 méret | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNEM/NC-€133.31
ajánlatkérés
ELOBAU 171V62VY biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, beépített csatlakozó, M12 méret | CL7MPA 171V62VYIgen-Front-M12 x 14 PinNEM NEM-€334.19
ajánlatkérés
ELOBAU 114270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC 5m kábel | CL7MPC 114270-5--Front---NEM/NC-€159.52
ajánlatkérés
ELOBAU 153V62-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NO, 10m kábel | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
ajánlatkérés
ELOBAU 165270-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5 m kábel | CL7MPH 165270-5--------€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 120272-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MPJ 120272-5--Front---NEM/NC-€151.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 165270AA-10 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 10 m kábel
€245.94 /Mértékegység