EATON 74315 sorozatú közepes teljesítményű fix motorok


Az Eaton 74315 sorozatú közepes teljesítményű dugattyús motorok ideálisak daruhajtásokhoz, kotrógépekhez, építőipari berendezésekhez, hajódarukhoz, csörlőkhöz és nagy teljesítményű hidraulikus berendezésekhez.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
74315-DBF
€1,981.93
ajánlatkérés
B
74315-DCU
€2,351.82
ajánlatkérés
A
74315-LAB
€2,443.50
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A szivattyú hidraulikus energiáját ezek a közepes teljesítményű dugattyús motorok mechanikai energiává alakítják.
  • A kialakult mechanikai energia megforgatja a motorok csatlakoztatott tengelyét, hogy meghajtsa a hozzá kapcsolódó terhelést.

Jellemzők

  • Az Eaton 74315 sorozatú közepes teljesítményű motorok maximális kimenő teljesítménye 35 kW 47 lóerő névleges fordulatszám mellett, maximális lökettérfogata pedig 32.9 cu.cb/rev.
  • SAE-portos O-gyűrűvel szállítják a szivárgásmentes csatlakozást és 121 l/perc bemeneti áramlási sebességet 32 ​​GPM névleges fordulatszám mellett.
  • Ezek a kettős forgású motorok SAE-be szerelt karimákkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a tengelyt a külső terheléstől és a nagynyomású ellenállástól.
  • Maximum 345 bar nyomást képesek ellenállni.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a közepes teljesítményű dugattyús motoroknak a maximális viszkozitási tartománya hidraulikus rendszerben?

A maximális viszkozitás 60 és 180 SUS között van normál üzemi hőmérsékleten.

Mekkora az Eaton 74315 sorozatú közepes teljesítményű fix dugattyús motorok folyamatos névleges nyomása?

210 bar.

Mi az ISO tisztasági kód az Eaton 74315 sorozatú dugattyús motorokhoz?

Az ISO tisztasági kód a motorolaj részecskeszennyezettségét határozza meg. Ezeknek a motoroknak a tisztasági kódja 18/13, ami azt jelenti, hogy 5 mikronnál (2500 részecske/ml) és 15 mikronnál (80 részecske/ml) nagyobb részecskeméretet tesz lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?