CHICAGO BLOWER Nagynyomású fúvók


Szűrő
Csapágy típusa: Újrafelhasználható labda , Légfúvó fordulatszáma: 3500 , Ház kivitele: Zománc festék , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 120 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 3600 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Motor szigetelés: F osztály , Motor fordulatszám: 3600 , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Típus: Visszafelé dőlés , Feszültség: 230/460 , Kerék anyaga: Acél
StílusModellHáz magasságaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorkeretMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
122-3HP
28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€4,661.42
A
150-5HP
29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€5,171.94
A
165-7.5HP
32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€6,740.91
A
165-10HP
33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€7,170.59
A
182-15HP
37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15€8,640.97
A
182-20HP
38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T20€9,456.03
A
200-30HP
43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS30€11,800.40
A
182-25HP
43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€11,048.14
A
222-50HP
46 11 / 16 "182301787043.5 "39.375 "24-1 / 4 "326TS50€17,521.97
A
200-40HP
46.375 "154801512039.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "324TS40€13,834.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?