Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA nyomáskülönbségmérő, függőleges skála, 30-0-30 psi | AH2CXJ 25F072

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA nyomáskülönbségmérő, függőleges skála, 30-0-30 psi

Raktáron
Tétel: AH2CXJ Modell: 2300-60PAKereszthivatkozás: 25F072

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€170.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság-/+ 4%
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
FedőanyagAkril
Dial Méret4"
Ház anyagaÖntött alumínium
Szerelési tájolásFüggőleges
nyomás tartomány-30-30 Pa
Névleges össznyomás-20"Hg és 15 psig között
Temp. Hatótávolság20 Deg. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

A 2000-es sorozatú Magnehelic® nyomáskülönbségmérők pontos, gazdaságos jelzést adnak a pozitív, negatív vagy differenciált légnyomásról HVAC alkalmazásokban és épületautomatizálási rendszerekben (BAS). A nyomásmérő egy 4 hüvelykes (10.2 cm) könnyen leolvasható tárcsát és egy súrlódásmentes mágneses mozgást tartalmaz öntött alumínium házban. A nyomáskülönbségmérő ellenáll az ütésnek, a rezgésnek és a túlnyomásnak. A Magnehelic® Gauge hátsó és oldalsó csatlakozásokkal is rendelkezik, így akár felületre, akár süllyesztett lehet. A tartományok 0 és 0.25 között állnak rendelkezésre WC-ben 10" WC-ig

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 2330 nyomáskülönbségmérő, 3 1/2 hüvelykes tárcsa, -15 - 0 - 15 hüvelykes WC, alumínium | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15-0-15" wc€183.76
DWYER INSTRUMENTS 2310 nyomáskülönbségmérő, 3 1/2 hüvelykes tárcsa, -5 - 0 - 5 hüvelykes WC, alumínium | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5-0-5" wc€168.20
DWYER INSTRUMENTS 2302 nyomáskülönbségmérő, 3 1/2 hüvelykes tárcsa, -1 - 0 - 1 hüvelykes WC, alumínium | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1-0-1" wc€166.35
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 nyomáskülönbségmérő, 1/8 hüvelykes csatlakozás | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25-0-0.25" wc€202.52
DWYER INSTRUMENTS 2060 nyomáskülönbségmérő, 4 1/2 hüvelykes számlap, 0-60 hüvelykes WC, öntött alumínium | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0-60" wc€162.36
DWYER INSTRUMENTS 2040 nyomáskülönbségmérő, 4 1/2 hüvelykes számlap, 0-40 hüvelykes WC, öntött alumínium | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0-40" wc€190.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 nyomáskülönbségmérő, 4 1/2 hüvelykes számlap, 0-30 hüvelykes WC, öntött alumínium | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0-30" wc€157.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA nyomáskülönbségmérő, függőleges skála, 30-0-30 psi
€170.20 /Mértékegység