DAYTON Csereszűrők, 0.997 százalékos szűrőhatékonyság


Szűrő
Szűrő hatékonysága: 0.997 , Keret: Igen
StílusModellTételNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2 HPD9
HEPA, szén és fotokatalizátor szűrő6.5 "3-13/16x1-1/2x6-1/23 13 / 16 "1.5 "€24.39
B
2 HPD2
HEPA szénszűrő16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€121.54

Csereszűrők, 0.997 százalékos szűrőhatékonyság

A Dayton csere HEPA és szénszűrők a részecskék és a szagok eltávolítására szolgálnak a beltéri környezetből. Ezek a csereszűrők jó minőségű levegőt biztosítanak azáltal, hogy akár 99.97 százalékban eltávolítják a levegőben lévő részecskéket, és megakadályozzák a légúti megbetegedések kialakulásának kockázatát. A HEPA szűrők moshatók és újra felhasználhatók a hatékony szűrés érdekében, és 12 havonta ki kell cserélni a jobb teljesítmény érdekében. Az előszűrők eltávolítják a nagy részecskéket, és a fotokatalitikus oxidáció (PCO) TiO2 közeggel elpusztítja a vírusokat, penészgombákat és baktériumokat, így gazdagítja az oxigéntartalmat és friss levegőt biztosít. Válasszon a szűrők széles választékából, amelyek 1.5 és 5.25 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?