DWYER INSTRUMENTS BTLRN sorozatú hosszú elérésű bimetál hőmérők


Szűrő
Pontosság: -/+ 1% , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 fok. 392 fokig. F , Ügytípus: Hermetikusan lezárt , Csatlakozás helye: Vissza , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPT , Tárcsa mérete: 3" , Fokozat: 300. évfolyam, 304. évfolyam , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Lencse anyaga: Üveg , Felbontás: 2 fok. F , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: 0 Deg. 200 fokig. F , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
BTLRN312101
12 "€146.81
A
BTLRN318101
18 "€180.78
A
BTLRN324101
24 "€209.89
A
BTLRN336101
36 "€340.41
A
BTLRN348101
48 "€439.74
A
BTLRN360101
60 "€561.15
A
BTLRN372101
72 "€634.54
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?