DESTACO 847 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 94 fok
StílusModellSzorító kar stílusTartóképességHengerfuratSzorító kar hosszaPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
847-S
Szilárd bár1000 font.1.97 "4.87 "1/4 NPT€707.85
B
847-U
U-Bár1000 font.1.97 "4.87 "1/4 NPT€707.85

847 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok

A Destaco 847 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek egy középen túli billenőkapcsolóval vannak beépítve pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy olyan eszközt biztosítsanak, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Ezek a pneumatikus bilincsek ideálisak gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Teljesen önállóak, és a felhasználó biztonsága érdekében csak nyomásforrást igényelnek. Ezek a pneumatikus billenőbilincsek érzékelőre készen állnak mind a kerek, mind a T-rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkeznek, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ezek a bilincsek tömör és U-rúd rögzítőkar változatban állnak rendelkezésre a munkadarabok biztonságos helyén tartásához és 1000 fontig terjedő terhek kezeléséhez. A Destaco 847-es sorozatú pneumatikus billenőbilincsek olyan szorítókart tartalmaznak, amely szélesebb hézagot biztosít a könnyű berakodáshoz egy erős spirális bütykös mechanizmussal kettős működésű levegőhenger működteti. Ezek az egységek nagy nyitási szöggel rendelkeznek, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását, és 145 psig maximális nyomást is képesek kezelni. Ezek a vízszintes billenőbilincsek ugyanabban a lefelé irányban fejtik ki a tartóerőt, de a fogantyú zárt állásában vízszintes helyzetben van. Ez lehetővé teszi az egység használatát olyan esetekben, amikor a kezelőnek nagyobb távolságra van szüksége a bilincs felett, vagy ahol működés közben a kezelő kezét távol kell tartani a bilincstől.

Felhasználás

A Destaco 847 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek ideálisak a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar szerelvényeinek összeszerelésére, ellenőrzésére és hegesztésére.

Jellemzők

  • A Destaco 847 sorozatú pneumatikus billenőbilincsek beépített áramláskorlátozó mechanizmussal vannak integrálva, ami szükségtelenné teszi a külső áramlásszabályozást.
  • Ezek a pneumatikus billenőbilincsek ergonomikus fogantyúval vannak felszerelve, amely biztosítja a kezelő kényelmét.
  • Teljesen összeszerelve és használatra készen érkeznek.
  • Egyes modelleket karimás alátétekkel (247109) szállítjuk a rezgések elleni biztonságos csatlakozás érdekében.
  • A Destaco 847 sorozatú pneumatikus billenő bilincsek érzékelők T-hornyos (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők fogadására.
  • Ezek a modellek 4 mm-es vagy 6.5 x 5 mm-es érzékelőkhöz kapcsolhatóak.
  • Ezek a pneumatikus billenőbilincsek mágneses dugattyúgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a pontos helyzetérzékelést.
  • Nagy nyitási szöggel rendelkeznek, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 247109: Ezt a karimás alátétet a Destaco 847 sorozatú pneumatikus billenő bilincsekkel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ez a karimás alátét acélból készült, hogy szerkezeti merevséget biztosítson, és ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.

Szabványok és jóváhagyások

  • Ezeket a Destaco 847-es sorozatú pneumatikus billenőbilincseket az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártották, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincsek minőségi teljesítményét.

Telepítés

  • Ezek a Destaco 847-es sorozatú pneumatikus billenőbilincsek átmenő rögzítőfuratokkal vannak ellátva az alapon, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan használják a vízszintes pneumatikus billenőbilincseket?

A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.

Milyen előnyökkel jár a billenőbilincs más típusú bilincsekhez képest?

A billenőbilincs fő előnye, hogy gyorsan működik. Ezek a bilincsek nagy tartóerőt tudnak létrehozni a szorítóba helyezett korlátozott erőből.

Mi a különbség a vízszintes és a függőleges nyomógomb között?

A billenőbilincs nagyon rugalmas. Az egyetlen különbség a vízszintes és függőleges lenyomva tartó bilincs között a fogantyú és a rúd. Mindkettő más-más irányba mozog. A vízszintes bilincsnél a fogantyú vízszintesen (az alappal párhuzamosan) van elhelyezve, amikor a bilincs reteszelve van, míg a függőleges bilincsnél a fogantyú függőlegesen (az alapra merőlegesen) van rögzítve.

Mekkora nyomásra képes egy billenő bilincs?

A Destaco vízszintes billenőbilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson látható a szorítóerő, amelyet kifejezetten Newtonban mérnek. Használja a billenőbilincs méretével kapcsolatos információkat annak meghatározásához, hogy a szerszámnak mekkora nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fa, annál nagyobb a szükséges nyomás. Tehát azt javasoljuk, hogy ha egy bilincs nem erős vagy nem nagy ahhoz, hogy elegendő nyomást fejtsen ki, akkor sokféle eszköz használata kötelező. Ez növeli a nyomást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?