A Destaco 847-U pneumatikus lenyomó bilincs a munkadarab kéz használata nélkül történő helyben tartására/rögzítésére szolgál. A Destaco pneumatikus billenőbilincs ideális választás szerelési és hegesztési műveletekhez, valamint könnyű rögzítéshez fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Ez a billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést. U-alakú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. Karimás talpán két pár rögzítőfurat/csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával. Destaco 847 sorozatú bilincsek szilárd rúd szorítókar változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 847-U pneumatikus lenyomó bilincs könnyű terhelésű pneumatikus rögzítési műveletekhez alkalmas hegesztési és szerelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Destaco 847-U pneumatikus lenyomó bilincs egy pneumatikus hengerrel rendelkezik, beépített áramlásszabályzóval, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a művelet során.
- Mágneses gyűrűs dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos dugattyú helyzetérzékelést a pontos rögzítéshez.
- A Destaco pneumatikus leszorító bilincs állítható orsókialakítással rendelkezik, így a különböző méretű munkadarabok biztonságosan rögzíthetők.
- U alakú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a munkadarab elcsússzon vagy elmozduljon a működés közben.
- A Destaco pneumatikus leszorító bilincs peremes talpán két pár rögzítőfurat vagy csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető.
- A felhasználók sokféle könnyű és közepes teljesítmény közül is választhatnakpneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (alumínium / acél) állnak rendelkezésre Raptor Supplies.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 247109 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
- A Destaco 847450-50-1-00 cseretömítéskészlet a Destaco 847-U pneumatikus rögzítőbilincs pneumatikus hengerének elhasználódott/sérült tömítésének cseréjére szolgál.
- A Destaco CABL-010 gyorscsatlakozó hosszabbító kábel a bilincs érzékelőjéhez való csatlakoztatásra szolgál.
- A Destaco 810169 kerek reed kapcsoló egy érzékelő, amely a bilincs dugattyújának helyzetének érzékelésére szolgál.
- A Destaco 8EA-109-1 T-hornyú reed kapcsoló egy érzékelő, amely a bilincs dugattyújának helyzetének érzékelésére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 847-U pneumatikus lenyomó bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 847-U pneumatikus leszorító bilincs két pár rögzítő furattal rendelkezik az alapon, amelyeket sík felületre / munkapadra szerelhet fel.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka pneumatikus lenyomó bilincseket más stílusokban?
V. Igen, a Destaco 847-U pneumatikus leszorító bilincsen kívül a márka tömör rúd típusú pneumatikus bilincseket (Destaco 847-S pneumatikus bilincs) is kínál.
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
V. A Destaco pneumatikus lenyomó bilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, a famegmunkálást, a feszítőeszközöket és a különféle összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomott kapcsolóbilincsek?
A. A pneumatikus lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 847-U bilincs, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek. Levegőellátó vezetékkel rendelkeznek, amely egy bemeneti porton keresztül jut a bilincshengerhez. A kihangosított rögzítési műveletet a befúvott levegő szabályozásával érik el.
K. A bilincs szerszám?
V. A bilincsek rugalmas alkalmazási eszközök. Arra szolgálnak, hogy a munkadarabot biztonságosan a helyén tartsák ideiglenes műveletekhez. Ezeket számos alkalmazási területen használják, mint például bútorgyártás, fémmegmunkálás, építőipar, asztalos és hegesztés.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.