A Destaco 847-S billenőbilincs a 247-S kézi függőlegesen lenyomva tartható reteszelő bilincs pneumatikus változata. Tartalmaz egy középen túli billenőkapcsolót pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Ez a bilincs teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. A Destaco pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelőkhöz. Beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ez a bilincs szilárd szorítókarral rendelkezik, amely a munkadarabokat biztonságosan a helyén tartja, és akár 1000 font súlyú terheket is kezelhet. A szorítókar széles távolságot biztosít a könnyű rakodás érdekében, egy erős spirális bütykös mechanizmus segítségével, amelyet kettős működésű levegőhenger működtet. Nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását, és 145 psig maximális nyomást is képes kezelni. Ez a billenőbilincs ugyanabban a lefelé irányban fejti ki a tartóerőt, de a fogantyú zárt állásában vízszintes helyzetben van. Ez lehetővé teszi az egység használatát olyan esetekben, amikor a kezelőnek nagyobb távolságra van szüksége a bilincs felett, vagy ahol működés közben a kezelő kezét távol kell tartani a bilincstől.
Felhasználás:
A Destaco 847-S pneumatikus lenyomó bilincs olyan alkalmazásokhoz használható, mint a megmunkálás, hegesztés, köszörülés és fémgyártás az élelmiszer- és csomagolóiparban, az automatizálásban, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 847-S pneumatikus billenőbilincs beépített áramláskorlátozó mechanizmussal van beépítve, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve, amely biztosítja a kezelő kényelmét.
- Teljesen összeszerelve és használatra készen érkezik.
- Ezt a modellt csavarrögzítővel (247110) szállítjuk a rezgések elleni biztonságos csatlakozás érdekében.
- A Destaco 847-S pneumatikus nyomógombos bilincs T-hornyos (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők fogadására készen áll.
- Kapcsolókész 4 mm-es vagy 6.5 x 5 mm-es érzékelőkhöz.
- Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűkkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a pontos helyzetérzékelést.
- 94 fokos nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 247110 csavarrögzítő: Ezek a csavarrögzítők a Destaco 847-S pneumatikus billenőbilincs orsóegységének rögzítésére/rögzítésére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 847-S pneumatikus nyomógombos rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015, és biztosítja a jó környezeti egészséget, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- Ez a Destaco 847-S pneumatikus lenyomó bilincs átmenő rögzítőfuratokkal rendelkezik az alapon, amelyek megkönnyítik az egység felszerelését a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.